Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IM15315OW | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | IM15315OW | iStation Module, SVGA with 3.5mm Stereo, 1.5-Unit, Screw Terminal, Office White

  • Réf. fabricant IM15315OW
  • PART #382737
Type: COPPER - OTHER
Description

Hubbell's expanded line of 15-pin VGA-style connectors are supplied in various iSTATION(TM) module styles to accommodate the industry's growing needs for expansion. Use for video distribution, desktop and laptop computers, monitors, cameras and projectors, home theater and entertainment.

Caractéristiques
  • Solder-free connection
  • High quality signal transmission
Spécifications
  • Contact: Gold-plated 2 micro-inch
  • Screw term contact: Brass with nickel-plating 100 micro-inch
  • Module material: UL 94V-0
  • Recommended cable: VGA, Mini-coax, 75 Ohm
  • Maximum cable distance: 150' @ resolution 800 x 600; 75' @ resolution 1224 x 768
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires