Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IM1K1GY | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | IM1K1GY | Audio/Video Unloaded Module, Keystone, 1-Port,Flat, 1 Unit, Gray

  • Réf. fabricant IM1K1GY
  • PART #246005
Color: GREY
Gang: 1
Loaded: NO
Number of Ports: 1
Description

Plates, iSTATION Front Loading Module, Keystone, Flat, 1-Port, 1 Unit, Gray

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires