Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IMAR1101W | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | IMAR1101W | iStation Module, RCA Audio, 2 RCAs, 110 UTP,1-Unit, White

  • Réf. fabricant IMAR1101W
  • PART #437215
Type: COPPER - OTHER
Description

iSTATION Front-Loading Module, Loaded. RCA Left-Right Audio, Female; 110 Termination on rear; 1 Unit. White

Spécifications
  • RoHS: Y
  • iSTATION AV Module Type: 2 RCA Left Right Audio
  • iSTATION AV Module Color: White
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires