Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IMAVB15OW | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | IMAVB15OW | iStation Module, Audio/Video, Unloaded, 1.5-Unit, Office White, 10 Pack

  • Réf. fabricant IMAVB15OW
  • PART #383568
Color: WHITE
Modular Size: 1/2
Description

iSTATION Front-Loading Module, Unloaded. 1.5 Unit Blank AV Panel Mount Module; accepts Pro Audio D-Style Connectors. Office White

Spécifications
  • RoHS: Y
  • Pro Audio iSTATION Module Item: AV Panel Mount Module Unloaded
  • Pro Audio Module Color: Office White
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires