Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IMBDS1AL | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | IMBDS1AL | INFINe Connector, Audio/Video Module, High-Density D-Sub Blank, 1 Unit, Almond

  • Réf. fabricant IMBDS1AL
  • PART #362523
Color: ALMOND
Gang: 1
Loaded: NO
Description

Plates, iSTATION Front Loading Module, Blank, 1 Unit, HD15/9- Pin or HDMI, Almond

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires