Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IMBDSA15OW | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | IMBDSA15OW | HDMI/15/9-pin blank, angled unloaded, 1.5 unit, 1-pack, office white

  • Réf. fabricant IMBDSA15OW
  • PART #382373
Color: WHITE
Modular Size: 1/2
Description

Hubbell's high-density 9-pin gender changer provides an easy way to run serial data applications. The high quality connection is designed for minimal signal loss.
Providing flexibility and ease-of-use for serial applications, our DB9 gender changer fits into a high-density 1 unit iSTATION(TM) module allowing for 2 additional units to be placed into a single gang faceplate for additional applications.

Caractéristiques
  • iSTATION(TM) Front-Loading Footprint
  • RS232 Data Transmission
  • Seamless Hubbell System Integration
  • High Quality Connection
Spécifications
  • Female to Female Coupler
  • iSTATION(TM) Mounting Flexibility
  • Easy Termination
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires