Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IMBDSA15W | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | IMBDSA15W | iStation Module, Angled, D-Sub,Unloaded, 1.5-Unit, White

  • Réf. fabricant IMBDSA15W
  • PART #499314
Color: WHITE
Modular Size: 1/2
Description

HDMI Blank Angled Module is designed for front-load installation using hubbell's modular plate frames. Available in single piece or pack of 10.

Caractéristiques
  • Front-loading access for simplified installation
  • Application customizing at the work station
  • Allows for future upgrades
  • Flush keystone mounting
  • High density port count
  • Field configurable
  • AV Module: Unloaded
  • AV Module Type: 15-pin/9-pin, angUL and cUL Listed
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires