Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IMBDVI15OW | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | IMBDVI15OW | iStation Module, DVI, Unloaded, 1.5-Unit,Office White

  • Réf. fabricant IMBDVI15OW
  • PART #383571
Color: WHITE
Modular Size: 1/2
Description

iSTATION Front-Loading Module, Unloaded. 1.5 Unit Blank; accepts DVI Adapters/Couplers. Office White

Spécifications
  • RoHS: Y
  • Pro AV Loaded Module Type:DVI Module Unloaded
  • DVI iSTATION Modules: DVI Module Unloaded
  • DVI iSTATION Module Color: Office White
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires