Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IME119-1EP | PELCO

PELCO | IME119-1EP | IP Sarix(TM) Enhanced Enviornmental Pendant Minidome, 1 MP, PoE, 30 IPS, SureVision, Clear

  • Réf. fabricant IME119-1EP
  • PART #526139
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 1 MEGAPIXEL
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Next Generation SureVision Technology, Including: - True Wide Dynamic Range (WDR) - Advanced Low-Light Performance - Anti-Bloom Technology
  • Up to 3 Megapixel (MPx) Resolution
  • Up to 30 Images per Second (ips) at 3 MPx
  • Autofocus vari-focal 3 ~ 9 mm and 9~ 2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires