Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IMELD1-0V | PELCO

PELCO | IMELD1-0V | IP Sarix Enhanced Range, Indoor, Vandal/Environmental, Bubble Only, Smoked

  • Réf. fabricant IMELD1-0V
  • PART #562425
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: SURFACE
Special Property: VANDAL-RESISTANT
Type: DOME
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • SureVision 2.0 Technology, Including: - True Wide Dynamic Range (WDR) - Advanced Low-Light Performance - Anti-Bloom Technology - 3D Noise Filtering - Enhanced Tone Mapping
  • Up to 3 Megapixel (MPx) Resolution
  • Up to 30 Images per Second (ips) at 3 MPx
  • Auofo
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires