Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IMM12018-1P | PELCO

PELCO | IMM12018-1P | Optera(TM) IMM 12MP 180º IP Camera with SureVision(TM) 2.0, Indoor, Vandal, Pendant Mount, Minidome, White, microSD, Audio Alarm Relay, Analytics, PoE+

  • Réf. fabricant IMM12018-1P
  • PART #632434
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Form Factor: MINIDOME
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 12 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • Constant, seamless situational awareness
  • Zoom in for detail live or retrospectively with client-side dewarping
  • Multiple immersive PTZ views at video management system (VMS)
  • Up to 12 Megapixel (4 x 3 MPx) resolution for better detail at a distance
  • Up 12.5 frames per second (fps) at 12 MPx resolution
  • Outstanding WDR and low-light performance at the same time
  • 8 Pelco video analytic behaviors
  • Local storage (Micro SD)
  • ONVIF Profile S and Profile G conformant
  • Compatible with Pelco VideoXpert*, DigitSentry, and third-party VMS partners
  • Power over Ethernet Plus (PoE+)
  • 3-year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires