Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IMM12027-B1P | PELCO

PELCO | IMM12027-B1P | IMM 12 MP 270º IP Camera With Surevision 2 Indoor Vandal Pendant Mount Minidome Black microSD Audio Alarm Relay Pelco Analytics PoE+

  • Réf. fabricant IMM12027-B1P
  • PART #665427
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 12 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • Constant, Seamless Situational Awareness
  • Zoom-In for Detail Live or Retrospectively with Client Side Dewarping
  • Multiple Immersive PTZ Views at Video Management System
  • Up to 12 Megapixel Resolution for Better Detail at a Distance
  • Outstanding WDR and L Light Performance at the Same Time
  • Pelco H.264 Smart Compression Technology
  • 8 Pelco Video Analytic Behaviors
  • Local Storage
  • ONVIF Profile S and Profile G Conformant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires