Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IMM12036-E-BASE | PELCO

PELCO | IMM12036-E-BASE | IMM 12 MP 360º IP Environmental Base Module With Surevision 2 microSD Audio Alarm Relay Pelco Analytics PoE+

  • Réf. fabricant IMM12036-E-BASE
  • PART #665441
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 12 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires