Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IMP1110-BASE | PELCO

PELCO | IMP1110-BASE | Base Module Sarx Pro, Indoor, 1.3 MP, 2.8-10 mm, Mini Domes

  • Réf. fabricant IMP1110-BASE
  • PART #609182
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 1.3 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Up to 5 Megapixel (MPx) Resolution
  • Up to 30 Images per Second (ips) at 1080p
  • Autofocus Motorized Remote Zoom Lens
  • Accessible Edge Storage with Micro SD Card
  • Motion Detection and Camera Sabotage Detection
  • Operating Temperature from -10 to 50C (14 122F)
  • Power over Ethernet (PoE) and 24 V AC Power Input
  • Compatible with Pelco and Third-Party Video Systems
  • ONVIF Profile S and Profile G Conformant
  • 3-Year Warranty and Support
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires