Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IMS0LW10-1 | PELCO

PELCO | IMS0LW10-1 | Sarix MiniDome Network Camera, Standard Definition, Low Light, Wide Dynamic Range, Day/Night, 2.8-10 mm Lens, White Clear, Dome with Liner

  • Réf. fabricant IMS0LW10-1
  • PART #456424
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 800 X 600
Signal Process: IP
Description

SARIX MINIDOME NETWORK CAMERA STANDARD DEFINITION LOW LIGHT WIDE DYNAMIC RANGE DAY NIGHT 2.8-10MM WHITE CLEAR DOME WITH LINER

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires