Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IMS0LW10-1E | PELCO

PELCO | IMS0LW10-1E | Sarix Outdoor Rugged Vandal MiniDome Network Camera, Standard Definition, Low Light, Wide Dynamic Range, Day/Night, 2.8-10 mm Lens, Clear Dome with Liner

  • Réf. fabricant IMS0LW10-1E
  • PART #503255
Dome Color: SMOKED
Environment: OUTDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: VARI-FOCAL/ZOOM
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 540 TVL
Signal Process: DIGITAL
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires