Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IMS0LW10-1V | PELCO

PELCO | IMS0LW10-1V | Sarix Indoor Vandal Minidome Network Camera, Standard Definition, Low Light, WDR, Day/Night, 2.8-10 mm, Clear Dome with Liner

  • Réf. fabricant IMS0LW10-1V
  • PART #560448
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 800 X 600
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires