Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IMSV351101OW | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | IMSV351101OW | iStation Module, S-Video, 3.5MM, 110 Block, 1-Unit, Office White

  • Réf. fabricant IMSV351101OW
  • PART #383558
Color: WHITE
Loaded: NO
Number of Ports: 1
Termination: 110
Description

iSTATION Front-Loading Module, Loaded. S-Video and 3.5mm Stereo Audio Jack Female; 110 Termination on rear; 1 Unit. Office White

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires