Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IMU-100 | AIPHONE

AIPHONE | IMU-100 | Security Window Intercom Kit - MU-100 Control Unit, OU-100 Operation Unit

  • Réf. fabricant IMU-100
  • PART #564873
Type: BOXED SETS
Caractéristiques
  • Adjustable, Flexible Gooseneck Microphone
  • Headset Can be Used
  • Uses Voice-Actuated (VOX) Communication System, Requiring No Additional Operations During Conversation
  • When the Talk Switch is Off, the Operation Unit is Put in Standby, but Sound from Publc Side is Still Heard at Reduced Volume
  • By Linking the System to a Motion Sensor, Communication Mode is Activated When a Customer is Present
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires