Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
INE 105 2480 | ERICSSON

ERICSSON | INE 105 2480 | BELAIR100NE-11 (US)

  • Réf. fabricant INE 105 2480
  • PART #559395
Device: ACCESS POINTS, OUTDOOR
Technology: WI-FI
Description

BelAir100NE Series Outdoor AP -Dual Radio 802.11n 3x3:3 (802.11 b/g/n + a/n), AC Powered, Integrated Antennas (Omni Directional for both 2.4 GHz and 5 GHz), 1 RJ45 Port -10/100/1000; US Only, Channels 1-11 for 2.4 GHz. Mounting Bracket sold separate (I NE 105 2528), 1-yr Limited hardware warranty; 1-yr S/W updates; 1-yr limited on-line TAC Support included

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Mounting
  • Optional wall/pole mounting bracket
  • Optional cable strand hangers
  • Backhaul
  • 1 x Gigabit Ethernet WAN RJ45
  • Wi-Fi point-to-point/star/mesh
  • Power
  • 90 - 250 V AC, 47 - 64 Hz
  • Mechanical Specifications
  • 50 cm x 23 cm x 21.6 cm
  • 6.0 kg
  • Environmeifications
  • IP67 rated
  • -40 C to 55 C operating temperature
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires