Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
INE 105 3073 | ERICSSON

ERICSSON | INE 105 3073 | AP 6120 ACCESS POINT - US

  • Réf. fabricant INE 105 3073
  • PART #559379
Device: ACCESS POINTS, INDOOR
Technology: WI-FI
Description

Dual Radio 802.11n 2x2:2 Indoor Access Point with 1 PoE 48V WAN interface and 4 LAN ports (5 GigE ports), integrated omni antennas. US Version, supports channels 1-11 on 2.4G. Power Adaptor sold separately. (BML 161 1023/5); Limited Lifetime hardware w arranty; 1-yr S/W updates; 1-yr limited on-line TAC Support included

This part is discontinued with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • 5 GHz 802.11a/n Radio
  • 2x2 MIMO : 2 spatial streams
  • 3 dBi internal Omni antennas
  • 300 Mbps maximum PHY rate
  • Up to 40 MHz channel b/w
  • 30 dBm EIRP
  • 2.4 GHz 802.11b/g/n Radio
  • 2x2 MIMO : 2 spatial streams
  • 3 dBi internal Omni antennas
  • 300 Mbps maximum PHY rate
  • Up to 40 MHz channel b/w
  • 30 dBm EIRP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires