Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
INSERT 6X118 | B-LINE

B-LINE | INSERT 6X118 | Flextray Insert 6" Wide

  • Réf. fabricant INSERT 6X118 | 66251633810
  • PART #248100
Components: INSERT / TRAYS
Finish: PRE-GALVANIZED
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Caractéristiques
  • Insert 6X118 - Flextray Cable Management - General Accessories - Flextray Insert 6" Wide
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires