Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
INSERT 12X118BLE | B-LINE

B-LINE | INSERT 12X118BLE | INSERT 12 X 118 SOLID BOTTOM BLACK

  • Réf. fabricant INSERT 12X118BLE | 66251663422
  • PART #345853
Components: HARDWARE
Fiber Duct H x W: 12" X 118"
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires