Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ION-IPRD-1-0132 | IONODES

IONODES | ION-IPRD-1-0132 | CR5-2U12-48 TB - 12-Bay Enterprise Class NVR Appliance (48 TB), XEON E5, 16GB DDR4, 12 x 4 TB SATA HDD, Max. 1000 Recording Mbps

  • Réf. fabricant ION-IPRD-1-0132 | CR5-2U12-48TB
  • PART #644225
Audio: NO
Capacity: 12 CHANNEL
Mount Type: RACK
Type: NVR
Caractéristiques
  • Enterprise class performance- Powered by the latest Intel Xeon E5 Processor
  • 12 x hot-swap HDD bays - Up to 48TB of raw storage
  • Record and manage all your IP cameras - Up to 1000Mbps of recording throughput
  • Full featured operating system - Windows Embedded Standard 7 or Windows Server 2012
  • Configurable hardware RAID - 0,1,5,6,10,50,60
  • Management software - Full suite of web based management software
  • Quick Setup Wizard - Automated VMS platform deployment
  • Pre-Loaded VMS Packages - Arteco, Avigilon, Axis, Exacq, Genetec, Milestone and more
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires