Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IP-WPP-531-D-RST | CEECO

CEECO | IP-WPP-531-D-RST | Red Weatherproof Autodial Speakerphone with Blue Strobe Light

  • Réf. fabricant IP-WPP-531-D-RST
  • PART #625211
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: NO
Headset Jack: NO
Hold Button: NO
Intercom: YES
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: YES
Type: EMERGENCY PHONE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires