Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IP04-02T-DT-E | EXACQ

EXACQ | IP04-02T-DT-E | IP Desktop Recorder with 4 IP Cameras Licenses (64 Max.), Storage Size: 2 TB

  • Réf. fabricant IP04-02T-DT-E
  • PART #701388
Audio: YES
Capacity: 64 CHANNEL
Mount Type: DESKTOP
Storage Capacity: 2 TERABYTES
Type: NVR
Description

exacqVision Enterprise client, server, web/mobile software pre-installed with 3 years software upgrades and hardware warranty. Win7 or Linux 14.04 on SSD. HDMI, DVI-I, DisplayPort (2 max simultaneous), Dual GB NICs, DVD-RW. Keyboard and mouse included.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires