Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IP04-02T-DTL | EXACQ

EXACQ | IP04-02T-DTL | IP Desktop recorder with 4 IP cameras licenses (64 max)

  • Réf. fabricant IP04-02T-DTL
  • PART #620892
Audio: YES
Capacity: 64 CHANNEL
Mount Type: DESKTOP
Storage Capacity: 2 TERABYTES
Type: NVR
Description

exacqVision Professional client, server, web/mobile software pre-installed with 3 years software upgrades and hardware warranty. Linux 12.04 on SSD. HDMI, DVI-I, DisplayPort (2 max simultaneous), Dual GB NICs, DVD-RW. Keyboard and mouse included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires