Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IP04-04T-LC | EXACQ

EXACQ | IP04-04T-LC | Network Video Recorder, Desktop, IP Server, 16 IP Camera, 100 Mbps Storage Rate, 120/240 VAC, 60 Watt, 4 TB

  • Réf. fabricant IP04-04T-LC
  • PART #715115
Capacity: 4 CHANNEL
Mount Type: DESKTOP
Type: STORAGE/SERVER
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • All-in-One IP Solution
  • Connect Upto 32 Cameras per Appliance
  • Powerful, Easy-to-Use VMS Included
  • Easiest to Quote, Install, Service
  • View Video Anywhere with Free Client Software
  • Easily Upgrade to Exacqvision Pro VMS Software
  • IP Network Video Recorde
Infos techniques et normes

UL (Canada and US), CE, FCC

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires