Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IP04-06T-ELPR | EXACQ

EXACQ | IP04-06T-ELPR | IP 1.5U Recorder with 4 IP Cameras Licenses (24 Max.), Removable Drives, Linux 12.04 on SSD

  • Réf. fabricant IP04-06T-ELPR
  • PART #662726
Audio: YES
Capacity: 24 CHANNEL
Mount Type: RACK
Type: NVR
Description

exacqVision Professional client, server, web/mobile software pre-installed with 3 years software upgrades and hardware warranty.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires