Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IP04-42T-R4A | EXACQ

EXACQ | IP04-42T-R4A | Network Video Recorder, 4U, 64 IP Camera, 350 Mbps Windows/550 Mbps Linux Storage Rate, 120/240 VAC, 240 Watt, 42 TB

  • Réf. fabricant IP04-42T-R4A
  • PART #660773
Audio: NO
Capacity: 64 CHANNEL
Mount Type: RACK
Type: NVR
Caractéristiques
  • Proven Performance
  • Versatile IP
  • Designed Video Server Reliability
  • Capacity for Mainstream Recording
  • Hosted Certified Software Application
  • Powerful Video Management System (VMS) Software
Infos techniques et normes

UL, UL (Canada and US), CE, FCC

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires