Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IP08-48T-R2Z-E | EXACQ

EXACQ | IP08-48T-R2Z-E | Network Video Recorder, Rack Mount, 2U, 128 IP Camera, 400 Mbps Windows/800 Mbps Linux Storage Rate, 120/240 VAC, 240 Watt, 42 TB, RAID, Enterprise License

  • Réf. fabricant IP08-48T-R2Z-E
  • PART #701480
Capacity: 8 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 16 TERABYTES
Type: STORAGE/SERVER
Description

Also includes DVD, Win 7 64 bit or Ubuntu 14.04 linux on 60GB SSD, redundant power supplies, keyboard and mouse, exacqvision Enterprise client and server software pre-installed, 3 year warranty and software updates.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • High Performance
  • High Reliability
  • High Capacity
  • Powerful VMS Software
  • Host Certified Software Application
Infos techniques et normes

UL, UL (Canada and US), CE, FCC

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires