Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IP1100GS5-24 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | IP1100GS5-24 | 24-PORT PANEL 110-MOD GIGASPEED X10D IPATCH 760051003 BLACK

  • Réf. fabricant IP1100GS5-24 | 760051003
  • PART #324576
Category: CATEGORY 6A
Color: BLACK
Market Name: SYSTIMAX SCS
Number of Ports: 24
Sub Family: IPATCH
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

iPatch 1100GS3 24-port GigaSPEED XL Intelligent Patch Panel

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires