Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IPPOEINJ1295 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | IPPOEINJ1295 | PoE Injector - 12.95 W

  • Réf. fabricant IPPOEINJ1295
  • PART #553515
Special Property: POE INJECTOR
Caractéristiques
  • Compatible with IEEE 802.3af (12.95 W) PoE standard, PSE/PD
  • Injector provides DC 48 V power over RJ45 ethernet cable to device with ethernet port
  • Supports PoE power up to 12.95 W for PoE port
  • Support 10/100/1000 BASE-T transmission rate
  • Power input LED indicators
  • Distance up to 325 ft., for use with IPPOESPL1295 splitter
  • Power cord included
Spécifications
  • PoE Injector
  • Power Rating: 12.95 Watt
  • Includes: Power Cord
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires