Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IPPOESPL25 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | IPPOESPL25 | PoE Splitter - 25 W

  • Réf. fabricant IPPOESPL25
  • PART #553519
Form Factor: MODULE
Type: CONVERTER
Caractéristiques
  • Compatible with IEEE 802.3at (25 W) gigabit high power over ethernet pre-standard, PSE/PD
  • Splits the DC56V power over RJ45 ethernet cable into DC 5 V/12 V output
  • Support 10/100/1000 BASE-T
  • Two adjustable output voltage options (5 V 3.6 A, 12 V/1.8 A) to fit various devices transmission rate
  • Power input LED indicators
  • Distance up to 325 ft.
  • 2 year warranty
Spécifications
  • PoE Splitter
  • Power Rating: 25 Watt
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires