Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IPS-MINIADPT | PELCO

PELCO | IPS-MINIADPT | IPS Kit Spectra Mini Adapter for use with the IPS-RMK or IPS-CABLE

  • Réf. fabricant IPS-MINIADPT
  • PART #362565
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

IPS Kit SPECTRA MINI adapter for use the IPS-RMK or IPS-CABLE.

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Serial Interface Cable for a Windows -Based PC
  • Connects to Spectra* Dome Drive or IPS-RDPE-2
  • Plugs into Data Port of Spectra Mini Dome System When Used with IPS-MINIADPT Adapter Cable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires