Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IPS03D2ISWIT | EXACQ

EXACQ | IPS03D2ISWIT | Illustra Pro 3MP Minidome, 3-9 mm, Indoor, Vandal, Smoked, White, TDN with IR, TWDR

  • Réf. fabricant IPS03D2ISWIT
  • PART #659688
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 3 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires