Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IQ765NI-V17 | VICON

VICON | IQ765NI-V17 | Security IP Camera, 7 Series H.264 5 MP, Remote Back Focus, 3.3-10 mm Lens

  • Réf. fabricant IQ765NI-V17
  • PART #585139
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 5 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires