Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IQ862WE-V17 | VICON

VICON | IQ862WE-V17 | IR Camera, Day/Night, Indoor/Outdoor, H.264/MJPEG, 1920 x 1080 Resolution, F1.4 Varifocal Manual Iris 3.3 to 10 MM Lens, 24 VAC/12 to 24 VDC, PoE

  • Réf. fabricant IQ862WE-V17
  • PART #527731
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Resolution upto 5 MP
  • Remote Back Focus for Sharp Focusing
  • H.264 Main Profile + MJPEG Compression
  • 30fps at 1080 Pixel, Wide Dynamic Range on 1, 2, 3 MP Models (100 dB)
  • True Day/Night Movable Infrared (IR) Filter
  • Free On-Camera Intelligent IQaccess Soare
  • Power Over Ethernet (PoE), 12 to 24 VDC, 24 VAC
  • Direct to Storage (DTS)
  • RoHS, ONVIF and PSIA Compliant
  • ONVIF Compliant
  • ONVIF and PSIA Compliant
Infos techniques et normes

UL, CUL, FCC, CE

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires