Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IQM61NE-B5 | VICON

VICON | IQM61NE-B5 | Dome Camera, IR, Vandal, WDR, Day/Night, Indoor/Outdoor, H.264/MJPEG, 1280 x 720 Resolution, Fixed P-Iris 3 to 13 MM Lens, 4 Watt, PoE

  • Réf. fabricant IQM61NE-B5 | 011-0496
  • PART #660724
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: HDTV 720P
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • The IQeye Alliance-mx Not Only Includes the Increased Processing Power Needed to Run Analytics or Video Management Software (VMS) Applications at the Edge
  • Wide Dynamic Range (WDR)
  • Built-In Infrared (IR) upto 30m
  • On-Camera Storage
  • 2-Way Audio and Trueay/Night Capability
  • Free On-Camera Intelligent IQaccess Software
  • Power-Over-Ethernet
  • IP66/NEMA 4 Outdoor Enclosure
  • Indoor/Outdoor Vandal Resistant Dome
  • PSIA Compliant
  • RoHS Compliant
Infos techniques et normes

UL, CUL, CE, FCC, ONVIF, IEEE 802.3af, PSIA

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires