Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IQM62NE-B5 | VICON

VICON | IQM62NE-B5 | IR Camera, Vandal Dome, Day/Night, Indoor/Outdoor, H.264/MJPEG, 1920 x 1080 Resolution, F1.4 Fixed/Manual 3 to 13 MM Lens, PoE

  • Réf. fabricant IQM62NE-B5 | 011-0497
  • PART #660728
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • Resolution upto 5 MP
  • H.264 Main Profile + MJPEG Compression
  • Wide Dynamic Range on 1, 2, 3 MP Models (100 dB)
  • Built-In IR (upto 30 Meter)
  • On-Camera Storage Micro SDHC
  • 2-Way Audio
  • True Day/Night
  • Free On-Camera Intelligent IQaccess Software
  • Power Overnet
  • IP66/NEMA 4 Outdoor Enclosure
  • Indoor/Outdoor Vandal Resistant Dome
  • I/O Relay
  • Real-Time Clock
  • Analog Out
  • RoHS, ONVIF and PSIA Compliant
  • ONVIF Compliant
  • ONVIF and PSIA Compliant
Infos techniques et normes

UL, CUL, FCC, CE

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires