Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IR200-36 | VIDEOLARM

VIDEOLARM | IR200-36 | 850 nm adjustable IR

  • Réf. fabricant IR200-36
  • PART #368623
Environment Type: INDOOR
Type: IR ILLUMINATOR
Description

850nm adjustable IR illuminator, 30-60 degree angle, 30-200m distance. 18-30 V DC input, w/ surge protection; RoHS: Y



Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Adjustable beam angle: 30, 45, or 60
  • Adjustable IR power setting for illuminating various distances and/or compensating for camera hot spots
  • Light sensor automatically activates/deactivates IR illumination
  • Automatic fan for heat dissipation
  • Surge protection
  • Optional brackets and mounts available
  • LED technology: 20,000 hour life cycle
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires