Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IR80 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | IR80 | Indoor/Outdoor 80º Infrared LED Illuminator

  • Réf. fabricant IR80
  • PART #553525
Environment Type: IN/OUT
Type: IR ILLUMINATOR
Caractéristiques
  • 80º field of illumination
  • IR range up 147 ft. in near total darkness and depending on scene reflection
  • 55 powerful infrared LEDs
  • Compatible with any B&W or IR sensitive color CCD camera
  • CDS sensor activates IR LEDs only as needed
  • Low power consumption
  • Weather-resistant operation
  • IP66 compliant
Spécifications
  • Indoor/Outdoor Infrared LED Illuminator
  • Field of Illumination: 80 Degree
  • Number Of IR LEDs: 55
  • IR Range: 147 ft (Depending on Scene Reflection)
  • LED Wavelength: 850 nm
  • Lux Level: 10 lux
  • Operating Temperature: -22 to 140 deg F
  • Storage Temperature: -22 to 140 deg F
  • Power Supply: 12 Volt DC, 410 mA/24 Volt AC, 320 mA (Power Supply Not Included)
  • Housing: Aluminum
  • Dimension: 7.910 Inch Length x 3.540 Inch Width x 3.410 Inch Height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires