Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IRD2024 | PELCO

PELCO | IRD2024 | Coaxitron. Indoor Receiver, Fixed Speed. 24 V AC Input, 24 V AC Output for Camera Power and Pan/Tilt Operation

  • Réf. fabricant IRD2024
  • PART #295271
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: SURFACE
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Coaxitron. Indoor, fixed speed. 24 V AC input, 24 V AC output for camera power and pan/tilt operation.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Indoor/Outdoor Models
  • Coaxitron Compatible, Fixed Speed
  • Pan/Tilt Control, Including Auto and Random Scan
  • Lens Control (Zoom, Focus, Iris)
  • Camera Power (24 V AC)
  • Enclosure Power (Outdoor Model Only)
  • Two Auxiliary Outputs
  • NTSC or PAL Video
  • Test Loctrol Capability
  • Ground Isolated BNCs (Eliminates Ground Loops)
  • Video Transient Protection
  • Power and Communication Indicator LEDs
  • Lockable Enclosure (Outdoor Model Only)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires