Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IRN30B8AS00 | VIDEOTEC

VIDEOTEC | IRN30B8AS00 | Infrared LED Illuminator 30º, 850 nm, 24 V AC-12/24 V DC

  • Réf. fabricant IRN30B8AS00
  • PART #607902
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: OUTDOOR
Housing Style: STANDARD
Mounting Parameter: CAMERA HOUSING
Mounting Type: STANDARD
Special Property: VANDAL-RESISTANT
Type: FIXED
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires