Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IRRPTKIT | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | IRRPTKIT | IR Repeater Kit

  • Réf. fabricant IRRPTKIT
  • PART #553526
Environment Type: IN/OUT
Voltage/Current Type: 12 VDC
Caractéristiques
  • Receiving Frequency Range: 34 kHz - 58 kHz
  • Transmit Frequencies: 38 kHz and 56 kHz
  • Reception Range: 25ft@38kHz, 70ft@56kHz
  • Hub Dimensions: 0.46 in. (W) x 2.7 in. (L) x 0.48 in. (H)
  • Emitter and Transmitter Cord Length: 12 ft. each
  • Connector Type: 1/8 in. (3.5 mm) TRS mini plug
Spécifications
  • IR Repeater Kit
  • Receiving Frequency Range: 34 - 58 kHz
  • Transmit Frequencies: 38 kHz And 56 kHz
  • Reception Range: 25 ft At 38 kHz, 70 ft At 56 kHz
  • Emitter And Transmitter Cord Length: 12 ft Each
  • Connector Type: 1/8 Inch (3.5 mm) TRS Mini Plug
  • Includes: IR Hub, IR Emitter, IR Transmitter, 12 Volt DC, 200 mA Power Supply
  • Dimension: 2.7 Inch Length x 0.46 Inch Width x 0.48 Inch Height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires