Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IS-75BB/18 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | IS-75BB/18 | DC Blocked Protector, Baseband dc-30MHz R50T.O. 19 V DC BNC FEM

  • Réf. fabricant IS-75BB/18
  • PART #460706
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

75 ohm coaxial protector configured with BNC female connectors for dc to 30 MHz signals

Spécifications
  • Mount Type: Flange
  • Frequency Range: dc to 30 MHz
  • Protected Side Connector: BNC Female
  • Surge Side Connector: BNC Female
  • VSWR: <1.1:1 dc to 30 MHz
  • Insertion Loss: =0.3 dB
  • RF Power: N/A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires