Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IS-75F-C1 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | IS-75F-C1 | DC Blocked Protector, Broadband 4-900MHz R70TO 600 V DC F FEM

  • Réf. fabricant IS-75F-C1
  • PART #460707
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

75 ohm coaxial protector configured with F female connectors for 4 MHz to 900 MHz

Spécifications
  • Mount Type: Flange
  • Frequency Range: 4 MHz to 900 MHz
  • Protected Side Connector: F Female
  • Surge Side Connector: F Female
  • VSWR: =1.2:1 4 to 900 MHz
  • Insertion Loss: =0.2 dB
  • RF Power: HF 100 W, VHF 100 W, UHF 25 W
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires