Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IS-B50HN-C0 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | IS-B50HN-C0 | DC Blocked Protector, Broadband 1.5-700MHz R50T.O. 1200 V DC N FEM BLKH

  • Réf. fabricant IS-B50HN-C0
  • PART #460708
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Bulkhead mounted, dc block, single transmitter coaxial lightning protection for 1.5 MHz to 700 MHz with N female surge side and N female protected side connectors

Spécifications
  • Mount Type: Bulkhead mount
  • Frequency Range: 1.5 MHz to 700 MHz
  • Protected Side Connector: N Female
  • Surge Side Connector: N Female
  • Turn On Voltage: 1200 V DC 20% 7ns FOR 2kV/ns
  • VSWR: =1.1:1 @ 1.5Mhz TO 700Mhz
  • Insertion Loss: = 0.1 dB
  • ÔHF
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires