Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IS-B50HN-C2-MA | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | IS-B50HN-C2-MA | Baseband Coaxial Protector, Broadband 125-1000MHz R50T.O. 1200 V DC N MALE-ANT

  • Réf. fabricant IS-B50HN-C2-MA
  • PART #460713
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Bulkhead mounted, dc block, single transmitter coaxial lightning protection for 125 MHz to 1000 MHz with N male surge side and N female protected side connectors

Spécifications
  • Mount Type: Bulkhead
  • Frequency Range: 125 MHz to 1000 MHz
  • Protected Side Connector: N Female
  • Surge Side Connector: N Male
  • Turn On Voltage: 1200 V DC 20 %
  • VSWR: = 1.1:1 over frequency range
  • Insertion Loss: = 0.1 dB
  • RF Power: VHF 50 W
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires