Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IS-B50LN-C0 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | IS-B50LN-C0 | DC Blocked Protector, Bulkhead mount, single transmitter coaxial lightning protection for 1.5 MHz to 700 MHz with N female surge side and N female protected side connectors

  • Réf. fabricant IS-B50LN-C0
  • PART #408498
Spécifications
  • Mount Type: Bulkhead mount
  • Frequency Range: 1.5 MHz to 700 MHz
  • Protected Side Connector: N Female
  • Surge Side Connector: N Female
  • Turn On Voltage: 600 V DC 20 %
  • VSWR: =1.1:1 @ 1.5 MHz ro 700MHz
  • Insertion Loss: = 0.1 dB over frequency rowe
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires